Tablette avec passage de câbles pour Forme en U L

Réf.: 955483 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,46 €
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Epaisseur de la tablette: 30
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Epaisseur de la tablette 30 mm
    Réglage en hauteur au pas 37 mm
    Série Tower; Z-Tower
    Hauteur 30 mm
    Largeur 690 mm
    Profondeur 478 mm
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955483 L
    EAN / GTIN 4062406785550
    Réf. fabricant 955483 L

    Description

    Exécution:

    Tablette en tôle d’acier pour UNI Tower. Les tablettes sont protégées contre le basculement à l’aide de chevilles en plastique Easyfix.
    Deux coins arrière biseautés à 45° pour le passage de câbles. La fiche Schuko peut être acheminée dans le coin de la tablette.

    Adapté(s) pour:

    UNI Tower; UNI Z-Tower.

    Coloris:

    Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier