Module pour UNI Tower L BLUE

Réf.: 955476 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,30 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Tower
    Hauteur 220 mm
    Largeur 752 mm
    Profondeur 542 mm
    Couleur bleu RAL 5015
    Type de produit Module d’identification

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955476 BLUE
    EAN / GTIN 4062406585976
    Réf. fabricant 955476 BLUE

    Description

    Exécution:

    Module pour UNI Tower en tôle d’acier avec partie supérieure fermée. Pour l’identification, par ex., de postes de premiers secours ou de stations de nettoyage, la mise à disposition d’outils ou d’équipements de protection individuelle.

    Coloris:

    Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

    Remarque(s):

    Livraison non monté, module facilement montable.
    Pictogrammes adaptés (différentes applications), voir code art. 955474.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier