• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module d’identification pour UNI Panel S PURPLE

Réf.: 955442 PURPLE
Remise
8,68 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,21 €
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Panel
Hauteur 250 mm
Largeur 128 mm
Profondeur 30 mm
Couleur violet RAL 4008
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955442 PURPLE
EAN / GTIN 4062406584450
Réf. fabricant 955442 PURPLE

Description

Exécution:

Module d’identification en tôle d’acier pour fixation sur UNI Panel 955440.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d’identification, voir code art. 955474.