• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de marteaux 2

Réf.: 955236 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 2
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955236 2
EAN / GTIN 4062406894689
Réf. fabricant 955236 2

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955236: 1 pièce
Maillet à frappe amortie GARANT 754120 réf. 40: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 500: 1 pièce