Clé mâle coudée / tournevis court 22

Réf.: 955215 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Pour profondeur shadowboard 176 mm
    Largeur 383 mm
    Profondeur 176 mm
    Nombre d'outils 22
    Exécution Avec tournevis
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955215 22
    EAN / GTIN 4062406158255
    Réf. fabricant 955215 22

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955215: 1 pièce
    Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique HOLEX pour Torx® 624921 réf. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pièce
    Jeu de clés mâles coudées 6 pans HOLEX, longues, avec tête sphérique, 9 pc., 1,5 − 10 mm, 627225 réf. 9: 1 pièce
    Tournevis court pour vis à fente HOLEX 664201, réf. 4; 5,5; 6,5.: 1 pièce de chaque
    Tournevis court pour Phillips HOLEX 668471 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier