• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assort. mousse jeu de 4 pinces Garant 3

Réf.: 955171 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Nombre d'outils 3
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955171 3
EAN / GTIN 4067263906605
Réf. fabricant 955171 3

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955171: 1 pièces
Pince universelle vanadium HOLEX 702995 réf. 160: 1 pièces
Pince à becs demi-ronds HOLEX, coudée 713595 réf. 160: 1 pièces
Pince coupante diagonale HOLEX 725245 réf. 160: 1 pièces