• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis pour l'électronique, Nombre d'outils: 7

Réf.: 955151 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Nombre d'outils 7
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955151 7
EAN / GTIN 2050002004597

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955151: 1 pièce
Tournevis pour l’électronique pour vis à fente 664600 réf. 1,2; 1,5; 2; 3,5: 1 pièce de chaque
Tournevis électronique pour Phillips 668800 réf. 00; 0; 1: 1 pièce de chaque