Jeu de tournevis pour Torx®, Nombre d'outils: 7

Réf.: 955136 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Nombre d'outils 7
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955136 7
EAN / GTIN 4067263724056
Réf. fabricant 955136 7

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955136: 1 pièces
Tournevis GARANT pour Torx® 625332 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: 1 pièce de chaque