Jeu de clés à fourches, Nombre d'outils: 8

Réf.: 955115 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920
Réf. fabricant 955115 8

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955115: 1 pièce
Clés à fourches GARANT 610600 réf. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: 1 pièce de chaque