Assortiment pour visseuses sans fil universelles, Nombre d'outils: 62

Réf.: 955028 62
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 50
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 125

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 50 mm
Surface utile de tiroir en G 20×16
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 125 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Pour hauteur de tiroir 125 mm; 200 mm
Nombre d'outils 62
Exécution pour tiroir de servante d’atelier
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559
Réf. fabricant 955028 62

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Servantes d'atelier 914520914582.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955028: 1 pièce
Assortiment de 61 embouts GARANT 676040: 1 pièce
Bac pour petites pièces GARANT easyPick 951211 réf. 3×3/1: 2 pièces