Assortiment de douilles 1/4 et 1/2 pouce, Nombre d'outils: 82

Réf.: 955025 82
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16
  • Carré d'entraînement: 1/2; 1/4
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Surface utile de tiroir en G 20×16
Carré d'entraînement 1/2 pouce; 1/4 pouce
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 500 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Pour hauteur de tiroir 75 mm; 125 mm; 200 mm
Nombre d'outils 82
Exécution pour tiroir de servante d’atelier
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Réf. fabricant 955025 82

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Servantes d'atelier 914520914582.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955025: 1 pièce
Assortiment de clés à douilles HOLEX 630002 réf. 82: 1 pièce