• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Pozidriv PZ, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur ∙ 355 mm x 2

Réf.: 954N
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954N
EAN / GTIN 4000896046621
Réf. fabricant 954N
Article hors catalogue L60140 47

Description

Description:

  • En sus avec douilles mâles (revêtues par CVD-TIN), embouts-tournevis (bits) et adaptateurs
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Pozidriv PZ, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 5.94 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 44

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10
Cardan universel 920
Douille mâle 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14
Embout-tournevis (bit) 2217-PH1 ∙ 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Embout-tournevis (bit) 2218-PZ1 ∙ 2218-PZ2 ∙ 2218-PZ3 ∙ 2218-PZ4
Embout-tournevis (bit) 2224-T27 ∙ 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adaptateur 2250-5