Traçage et sciage, Nombre d'outils: 8

Réf.: 954895 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
Largeur 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 8
Exécution avec jeu d’outils
Poids 2,476 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954895: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. B: 1 pièce
Equerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 300×175: 1 pièce
Rapporteur d’angle HOLEX 453000 réf. 120X150: 1 pièce
Pointe à tracer droite en carbure PB 458760 réf. HM: 1 pièce
Réglet de précision en acier HOLEX 461600 réf. 300: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce
Monture de scie à métaux GARANT 580400: 1 pièce
Lame de scie à main GARANT 582500 (1 conditionnement = 10 pc.): 1 pièce