• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Traçage et sciage 8

Réf.: 954890 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 8
Exécution avec jeu d’outils
Poids 1,474 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954890: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. R: 1 pièce
Pied à coulisse GARANT 410100 réf. 150: 1 pièce
Pointe à tracer en carbure 458760 réf. HM: 1 pièce
Réglet de précision en acier HOLEX 461600 réf. 300: 1 pièce
Mètre-ruban en acier GARANT 461992 réf. 3: 1 pièce
Niveau à bulle de poche 467482 réf. 70: 1 pièce
Monture de scie à métaux GARANT 580400: 1 pièce
Lame de scie à main GARANT 582500 (1 conditionnement = 10 pc.): 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier