Jeu de clés 6 pans et d'accessoires d'atelier 12

Réf.: 954864 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×10
    Largeur 250 mm
    Profondeur 250 mm
    Largeur en G 10
    Profondeur en G 10
    Nombre d'outils 12
    Exécution avec jeu d’outils
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 954864 12
    EAN / GTIN 4067263934905
    Réf. fabricant 954864 12

    Description

    Exécution:

    Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954864: 1 pièces
    Lampe de poche à LED GARANT 081448 réf. 200: 1 pièces
    Lunettes de protection confort GARANT 096200 réf. CLEAR: 1 pièces
    Jeu de 9 clés mâles coudées 6 pans GARANT 627132 réf. 9: 1 pièces
    Cutter universel GARANT 845020: 1 pièces

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier