Traçage, perçage, ébavurage 4

Réf.: 954857 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
    Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
    Largeur 200 mm
    Profondeur 250 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 10
    Nombre d'outils 4
    Exécution avec jeu d’outils
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 954857 4
    EAN / GTIN 2050002075450

    Description

    Exécution:

    Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954857: 1 pièces
    Jeu de forets hélicoïdaux HSS GARANT 115120 réf. 1−13KB: 1 pièces
    Outil à ébavurer manuel 90° GARANT 150400 réf. 16,5: 1 pièces
    Pointe à tracer en carbure HOLEX 458800 réf. HM: 1 pièces
    Pointeau, qualité spéciale 748900 réf. 120/10: 1 pièces

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier