• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'accessoires d'atelier 4

Réf.: 954730 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×8
Largeur 150 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 8
Nombre d'outils 4
Nombre d'outils 4
Exécution avec jeu d’outils
Poids 0,357 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954730 4
EAN / GTIN 2050002004405

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954730: 1 pièce
Lampe de poche à LED GARANT 081505 réf. 125: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. R: 1 pièce
Niveau à bulle de poche STABILA 467482 réf. 70: 1 pièce
Cutter universel GARANT 845020: 1 pièce