Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, Nombre d'outils: 10

Réf.: 954678 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×10
Largeur 250 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 10
Exécution avec outil à frapper
Poids 1,344 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 10 G ou 250 × 250 mm) ou 1/2 (10 G × 20 G ou 250 × 500 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouveaux établis GARANT GridLine avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 20 G ou 500 × 500 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954678: 1 pièce
Burin plat 740500 réf. 200: 1 pièce
Bédane 740600 réf. 200: 1 pièce
Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque
Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque