Jeu d'outils pour électriciens, 100% isolés, Nombre d'outils: 12

Réf.: 954585 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×24
Largeur 250 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 12
Nombre d'outils 12
Exécution avec jeu d’outils
Poids 1,614 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954585 12
EAN / GTIN 2050002004351

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954585: 1 pièce
Tournevis d’électricien pour vis à fente WERA 663100, réf. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Testeur de tension 665050 réf. 3: 1 pièce
Tournevis pour Phillips WERA 668600 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Pince universelle 100% isolée GARANT 701710 réf. 180: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, droite, 100% isolée 713310 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale 100% isolée GARANT 725310 réf. 160: 1 pièce
Couteau à dégainer 728010 réf. 8-28: 1 pièce
Pince à dénuder GARANT 728613 réf. 6: 1 pièce