Tournevis d'électricien 100 % isolé 11

Réf.: 954534 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
    Largeur 200 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 20
    Nombre d'outils 11
    Nombre d'outils 11
    Exécution avec outil VDE 100% isolé
    Poids 0,887 kg
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 954534 11
    EAN / GTIN 4062406157739
    Réf. fabricant 954534 11

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954534: 1 pièce
    Tournevis d’électricien pour vis à fente HOLEX 663301, réf. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 pièce de chaque
    Tournevis d'électricien pour Phillips HOLEX 668631 réf. 0; 1; 2; 3: 1 pièce de chaque

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier