{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 6×24 | |
Largeur | 150 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Largeur en G | 6 | |
Profondeur en G | 24 | |
Nombre d'outils | 9 | |
Nombre d'outils | 9 | |
Exécution | avec outil VDE 100% isolé | |
Poids | 0,608 kg | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 954495 9 | |
EAN / GTIN | 4062406155834 | |
Réf. fabricant | 954495 9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |