Jeu de pinces 5

Réf.: 954295 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
    Largeur 250 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur en G 10
    Profondeur en G 20
    Nombre d'outils 5
    Poids 1,553 kg
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 954295 5
    EAN / GTIN 4062406157654
    Réf. fabricant 954295 5

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
    Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 10 G ou 250 × 250 mm) ou 1/2 (10 G × 20 G ou 250 × 500 mm) de la surface utile de tiroir.

    Adapté(s) pour:

    Nouveaux établis GARANT GridLine avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 20 G ou 500 × 500 mm (l × P).

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954295: 1 pièce
    Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce
    Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce
    Pince à becs demi-ronds GARANT, droite 713040 réf. 200: 1 pièce
    Pince à becs demi-ronds GARANT, coudée 713440 réf. 200: 1 pièce
    Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier