Jeu de pinces, Nombre d'outils: 4

Réf.: 954171 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 4
Exécution avec pinces
Poids 0,839 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954171 4
EAN / GTIN 4062406157425
Réf. fabricant 954171 4

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954171: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 160: 1 pièce
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 180: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, droite 713040 réf. 160: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 140: 1 pièce