Jeu de douilles 1/2 et 1/4 pouce, Nombre d'outils: 41

Réf.: 953860 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×24
  • Carré d'entraînement: 1/4; 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×24
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 1/2 pouce
Largeur 250 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 41
Exécution avec clé à douilles
Poids 4,193 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Réf. fabricant 953860 41

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953860: 1 pièce
Douilles 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631720 réf. 3; 4; 5: 1 pièce de chaque
Cliquet HOLEX 1/4 pouce 632090 réf. 1/4: 1 pièce
Rallonges HOLEX 1/4 pouce 632420 réf. 50; 150: 1 pièce de chaque
Poignée emmanchée HOLEX 1/4 pouce 632840 réf. 150: 1 pièce
Poignée transversale HOLEX 1/4 pouce 633029 réf. 116: 1 pièce
Cardan HOLEX 1/4 pouce 633520 réf. 1/4: 1 pièce
Cliquet HOLEX 1/2 pouce 640190 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonges HOLEX 1/2 pouce 641020 réf. 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale HOLEX 1/2 pouce 641320 réf. 295: 1 pièce
Cardan HOLEX 1/2 pouce 641620 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 12 pans HOLEX 1/2 pouce 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 1/2 pouce 643220 réf. 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque