• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret de douilles 1/4 et 1/2 pouce 37

Réf.: 953828 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20
  • Carré d'entraînement: 1/4; 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 1/2 pouce
Largeur 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 37
Exécution avec clé à douilles
Poids 3,513 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953828 37
EAN / GTIN 4062406155711
Réf. fabricant 953828 37

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953828: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 1/4 pouce 631029 réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 1/4 pouce 632025 réf. 1/4: 1 pièce
Rallonges GARANT 1/4 pouce 632429 réf. 50; 150: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 1/4 pouce 633029 réf. 116: 1 pièce
Cardan GARANT 1/4 pouce 633529 réf. 1/4: 1 pièce
Cliquet réversible GARANT 1/2 pouce 640025 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonges GARANT 1/2 pouce 641029 réf. 75; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 1/2 pouce 641329 réf. 295: 1 pièce
Cardan GARANT 1/2 pouce 641629 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 12 pans GARANT 1/2 pouce 642129 réf. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 1/2 pouce 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier