Jeu de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 31

Réf.: 953749 31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 31
Exécution avec clé à douilles
Poids 4,114 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953749 31
EAN / GTIN 2050002043022

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953749: 1 pièce
Douilles 12 pans STAHLWILLE 1/2 pouce 642100 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans STAHLWILLE 1/2 pouce 643200 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible STAHLWILLE 1/2 pouce 640100 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonges STAHLWILLE 641000 réf. 75; 130; 255: 1 pièce de chaque
Poignée transversale STAHLWILLE 641300 réf. 300: 1 pièce
Cardan STAHLWILLE 641600 réf. 1/2: 1 pièce