Coffret de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 24

Réf.: 953710 24
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 24
Poids 1,384 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953710 24
Copier
EAN / GTIN 4062406157159
Copier
Réf. fabricant 953710 24
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 953710-24_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/952001">952001 réf. 953710: 1 pièce
Douilles 6 pans HOLEX 953710-24_637220", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/637220">637220 réf. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 953710-24_637620", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/637620">637620 réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible HOLEX 953710-24_635090", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/635090">635090 réf. 3/8: 1 pièce
Rallonge HOLEX 953710-24_635420", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/635420">635420 réf. 75 ; 125: 1 pièce de chaque
Poignée transversale HOLEX 953710-24_635720", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/635720">635720 réf. 200: 1 pièce
Cardan HOLEX 953710-24_636220", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/636220">636220 réf. 3/8: 1 pièce