Jeu de clés mâles coudées 6 pans / tournevis, Nombre d'outils: 17

Réf.: 952919 17
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
Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 17
Exécution Avec tournevis
Poids 1,079 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 952919 17
Copier
EAN / GTIN 4062406298234
Copier
Réf. fabricant 952919 17
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952919-17_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/952001">952001 réf. 952919: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans HOLEX 952919-17_627225", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/627225">627225 réf. 9: 1 pièce
Tournevis HOLEX pour vis à fente 952919-17_660701", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/660701">660701 réf. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips HOLEX 952919-17_668401", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/FR/fr/hof/p/668401">668401 réf. 0; 1; 2: 1 pièce de chaque