Assortiment mousse jeu cles a douilles 8

Réf.: 952655 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
    Largeur 200 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 20
    Nombre d'outils 8
    Exécution avec clé à douilles
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 952655 8
    EAN / GTIN 4067263723134
    Réf. fabricant 952655 8

    Description

    Exécution:

    Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952655: 1 pièce
    Jeu de douilles GARANT 622156 réf. 8 (5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13): 1 pièce

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier