Jeu de clés à fourches, Nombre d'outils: 11

Réf.: 952523 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×24
Largeur 250 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 11
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Poids 2,003 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952523 11
EAN / GTIN 4062406097509
Réf. fabricant 952523 11

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952523: 1 pièce
Clés à fourches GARANT 610600 réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: 1 pièce de chaque