Jeu de clés polygonales doubles coudées, Nombre d'outils: 8

Réf.: 952445 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 8
Poids 1,316 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952445 8
EAN / GTIN 4062406573089
Réf. fabricant 952445 8

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952445: 1 pièce
Clés polygonales doubles fortement contrecoudées GARANT 615950 réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 pièce de chaque