Mesure de filetage 3 fils, D = 1,35 mm pour broche D = 8 mm

Réf.: 952162
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
    Type de produit Piges de mesure de filetage
    Pour ⌀ broche 8 mm

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 952162
    EAN / GTIN 4946368202976
    Réf. fabricant 952162
    Article hors catalogue L40010 2455

    Description

    Description:

    La méthode de mesure à 3 fils est l'une des méthodes les plus précises pour déterminer le diamètre primitif des filetages. Il vous offre les avantages suivants: Les fils de mesure sont trempés et rodés avec précision.Ils sont placés sur un micromètre sur l'enclume et la broche et permettent ainsi de mesurer le diamètre primitif sur un filetage

    Caractéristique(s):

    Contenu de la livraison : Boîte en bois incluse (313-101)