• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mesure de filetage 3 fils, D = 0,25 mm pour broche D = 8 mm

Réf.: 952152
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
Type de produit Piges de mesure de filetage
Pour ⌀ broche 8 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952152
EAN / GTIN 4946368202877
Réf. fabricant 952152
Article hors catalogue L40010 13693

Description

Description:

La méthode de mesure à 3 fils est l'une des méthodes les plus précises pour déterminer le diamètre primitif des filetages. Il vous offre les avantages suivants: Les fils de mesure sont trempés et rodés avec précision.Ils sont placés sur un micromètre sur l'enclume et la broche et permettent ainsi de mesurer le diamètre primitif sur un filetage

Caractéristique(s):

Contenu de la livraison : Boîte en bois incluse (313-101)