• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mesure de filetage 3 fils, D = 2,55 mm pour broche D = 6,35 mm

Réf.: 952147
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
Type de produit Piges de mesure de filetage
Pour ⌀ broche 6,35 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952147
EAN / GTIN 4946368202822
Réf. fabricant 952147
Article hors catalogue L40010 647

Description

Description:

La méthode de mesure à 3 fils est l'une des méthodes les plus précises pour déterminer le diamètre primitif des filetages. Il vous offre les avantages suivants: Les fils de mesure sont trempés et rodés avec précision.Ils sont placés sur un micromètre sur l'enclume et la broche et permettent ainsi de mesurer le diamètre primitif sur un filetage

Caractéristique(s):

Contenu de la livraison : Boîte en bois incluse (313-101)