• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau en bambou 80X20

Réf.: 951980 80X20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,96 €
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 2 000 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 80
Profondeur en G 20
Epaisseur 25 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951980 80X20
EAN / GTIN 4062406180560
Réf. fabricant 951980 80X20

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement adaptées aux armoires à outils et armoires.
Plateau GARANT en bambou, épaisseur env. 25 mm.

Livraison:

Plateau sans matériel de fixation.