• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaque en tôle d’acier avec rebord sur 3 côtés 30X24

Réf.: 951970 30X24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,65 €
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 750 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 24
Hauteur rebord 25 mm
Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951970 30X24
EAN / GTIN 4062406158842
Réf. fabricant 951970 30X24

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec rebord sur 3 côtés, couleur noire, avec caoutchouc strié. Hauteur du rebord: 25 mm.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier