• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Revêtement en PVC souple transparent Rouleau de 20 m 2000 mm

Réf.: 951955 2000
(47,53 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Articles au mètre
Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Longueur 20 000 mm
Longueur en m 20 m
Largeur 2 000 mm
Epaisseur 3 mm
Matière PVC souple
Couleur transparent
Sans silicone oui
Type de produit Tapis de protection pour surfaces de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951955 2000
EAN / GTIN 2050002016637
Réf. fabricant 759S1060BL

Description

Utilisation:

Pour protéger les établis et les surfaces de travail contre les salissures et les dégradations. Sans silicone.
A couper suivant les besoins.

Remarque(s):

Tolérances dimensionnelles suivant DIN 7715 partie 5 P2.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier