Revêtement en PVC souple transparent, Profondeur 750 mm, Largeur: 2000mm

Réf.: 951951 2000
(76,45 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Découpe
Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Largeur 2 000 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 3 mm
Type de produit Tapis de protection pour surfaces de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951951 2000
EAN / GTIN 2050001962287
Réf. fabricant 759S7550BL

Description

Utilisation:

Pour protéger les établis et les surfaces de travail contre les salissures et les dégradations. Sans silicone.

Remarque(s):

Tolérances dimensionnelles suivant DIN 7715 partie 5 P2.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier