Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs, Dimensions en G: 56X24

Réf.: 951910 56X24
(50,36 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Largeur 1 400 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 56
Profondeur en G 24
Epaisseur 3 mm
pour tiroirs en G 56×24G
Matière Caoutchouc
Surface Rainures
Type de produit Tapis en caoutchouc strié

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951910 56X24
EAN / GTIN 2050002006430
Réf. fabricant 759S1460BL

Description

Utilisation:

Pour le rangement sûr, antidérapant et silencieux d'outils.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier