• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tapis antidérapant fermé Rouleau de 10 m 750 mm

Réf.: 951908 750
(34,96 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Articles au mètre
Référence fabricant Rouleau de tapis antidérapant T-Tec 0,75 x 10 m
Longueur 10 000 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 2,5 mm
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951908 750
EAN / GTIN 4063104000440
Réf. fabricant 80600534

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable. Couleur anthracite.

Utilisation:

A poser dans les tiroirs. Pour empêcher les glissements et stocker les outils en toute sécurité.

Norme:

DIN EN 597-1/6.4 (essai d'inflammabilité); VDI 2700:2009/page 15/point 11.3 (comportement à la déformation et à l'écrasement). Pour conformité aux règlements REACH.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier