Cloisons emboîtables, largeur 7G 150 mm

Réf.: 951771 150

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,73 € / Unité
  • De 5 Unité
    3,11 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
961 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 125 mm
    Largeur 175 mm
    Largeur en G 7
    Pour hauteur de tiroir 150 mm
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951771 150
    EAN / GTIN 4062406137144
    Réf. fabricant 951771 150

    Description

    Exécution:

    Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

    Adapté(s) pour:

    Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

    Remarque(s):

    Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier