Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 24G, Pour hauteur frontale de tiroir: 100mm

Réf.: 951580 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 716 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951580 100
EAN / GTIN 4062406136260
Réf. fabricant 951580 100

Description

Exécution:

Rebords à fente en plastique pour le compartimentage des tiroirs. Les rebords sont nécessaires lorsque les cloisons doivent être placées jusqu'au bord du tiroir. Un jeu suffit pour un tiroir.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 24G.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier