• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parois de séparation à fentes Profondeur 24G 75 mm

Réf.: 951530 75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,07 € / Unité
  • De 5 Unité
    6,73 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 780 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Epaisseur 12 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951530 75
EAN / GTIN 4062406136567
Réf. fabricant 951530 75

Description

Exécution:

Parois de séparation à fente individuelles pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 24G.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier