{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 60 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 550 mm | |
Hauteur libre compartiment écran | 599 mm | |
Largeur libre compartiment écran | 684 mm | |
Profondeur utile compartiment écran | 508 mm | |
Diagonale d'écran maximale | 19 pouce | |
Hauteur regard | 552 mm | |
Largeur regard | 552 mm | |
Charge admissible maximale des tablettes compartiment écran − répartie sur la surface | 100 kg | |
Hauteur libre compartiment ordinateur | 840 mm | |
Largeur libre compartiment ordinateur | 670 mm | |
Profondeur utile compartiment ordinateur | 520 mm | |
Charge admissible maximale des tablettes compartiment ordinateur − répartie sur la surface | 100 kg | |
Poids | 77,5 kg | |
Type de produit | Postes de travail informatiques |
Référence article | 951500 FR | |
Réf. fabricant | 951500 FR |