• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cuvettes de 25 mm de haut 2K 6X8/3

Réf.: 951425 6X8/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 851 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 150 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 8
Nombre de compartiments par boîte 3
Nombre de cuvettes 3
Séparations emboîtables adaptées 951275 réf. B
Type de produit Blocs cuvettes moulés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951425 6X8/3
EAN / GTIN 4062406151898
Réf. fabricant 951425 6X8/3

Description

Exécution:

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Intérieur des bacs cuvettes en Haptoprene bimatière. Effet antidérapant élevé. L’outil ne peut pas glisser lors de la fermeture et de l’ouverture du tiroir.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier