Jeu de porte-étiquettes orange 10 pièces, Largeur d’étiquette unité G: 2

Réf.: 951314 2
Copier
Fixer le prix 10 Unité (0,35 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d’étiquette unité G Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 14 mm
Largeur 35 mm
Type de produit Etiquette

Identification et classification

Référence article 951314 2
Copier
EAN / GTIN 4062406193096
Copier
Réf. fabricant 951314 2
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-étiquettes à emboîter sur des bacs pour petites pièces easyPick. Utilisation directement avec un stylo à encre hydrosoluble ou avec des étiquettes Avery Zweckform L7656-25 (pour réf. 2) et Avery Zweckform L7658-25 (pour réf. 3). Les étiquettes ne sont pas fournies.

Adapté(s) pour:

951210, 951251 et 951265 chacun dans la réf. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.