Jeu de bacs pour petites pièces easyPick, 46×24G, Type: 75/3

Réf.: 950600 75/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 50 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 46
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 1 150 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 3,57 kg
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950600 75/3
EAN / GTIN 4062406153687
Réf. fabricant 950600 75/3

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 46×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 46×24G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951251: 9 × réf. 8×8/1; 6 × 6×8/1; 3 × réf. 8×10/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier