Jeu de parois de séparation à fente / cloisons, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 100/1

Réf.: 950470 100/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 20×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×24
Hauteur 75 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 1,54 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950470 100/1
EAN / GTIN 4062406153175
Réf. fabricant 950470 100/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×24G.

Contenu:

Jeu de rebords 951580: 1 × réf. 100
Parois de séparation à fentes 951530: 4 × réf. 100
Cloison emboîtable 4G 951741: 10 × réf. 100