{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | easyPick | |
Hauteur récipient | 50 mm | |
pour hauteur frontale de tiroir à partir de | ≥ 75 mm | |
pour largeur utile de tiroir en G | 36 | |
pour profondeur utile de tiroir en G | 20 | |
Pour largeur utile de tiroir | 900 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 500 mm | |
Poids | 2,562 kg | |
Type de produit | Bacs pour petites pièces |
Référence article | 950400 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406152956 | |
Réf. fabricant | 950400 75/3 |