Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 100/1

Réf.: 950320 100/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,15 €
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: Porte-outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Surface utile de tiroir en G Porte-outils
    Hauteur 75 mm
    Pour hauteur de tiroir 100 mm
    pour largeur utile de tiroir en G 20
    pour profondeur utile de tiroir en G 20
    Pour largeur utile de tiroir 500 mm
    Pour prof. utile de tiroir 500 mm
    Poids 1,06 kg
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 950320 100/1
    EAN / GTIN 4062406216436
    Réf. fabricant 950320 100/1

    Description

    Exécution:

    Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
    Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×20G.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 20×20G.

    Contenu:

    Jeu de rebords 951570: 1 × réf. 100
    Parois de séparation à fentes 951520: 3 × réf. 100
    Cloison emboîtable 5G 951751: 8 × réf. 100

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier